Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 138108C Notizbuch A6 80 Blätter Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 138108C Notizbuch A6 80 Blätter Blau
Rhodia 138108C Notizbuch A6 80 Blätter Blau
Rhodia 138108C Notizbuch A6 80 Blätter Blau
Rhodia 138108C Notizbuch A6 80 Blätter Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-89811831
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     138108C
EAN/GTIN:
     3037921381083
Suchbegriffe:
Notiz-Block
Notizblock
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
80 Blätter
Liniertes Papier
Ja
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A6
Mediengewicht
80 g/m²
Art des linierten Papiers
Kariertes Papier
Perforierte Abrisslinie
Ja
Abdeckungsmaterial
Kunstleder
Buchbindungsart
Klammerbindung
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Pen-Loop
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Höhe
158 mm
Weitere Suchbegriffe: Notizbuch, Notizheft, notizblock
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,67*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118139C
ab € 4,65*
Sonstiges
Papeteries Sill
138107C
ab € 4,69*
Sonstiges
Papeteries Sill
138106C
ab € 4,66*
Sonstiges
Papeteries Sill
138207C
ab € 4,69*
Sonstiges
Papeteries Sill
138112C
ab € 4,65*
Sonstiges
Papeteries Sill
138212C
ab € 4,72*
Sonstiges
Papeteries Sill
138110C
ab € 4,67*
Sonstiges
Papeteries Sill
138213C
ab € 4,68*
Sonstiges
Papeteries Sill
118138C
ab € 4,67*
Sonstiges
Papeteries Sill
218138C
ab € 4,67*
Sonstiges
Papeteries Sill
218139C
ab € 4,68*
Sonstiges
Papeteries Sill
138210C
ab € 4,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.