Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
LogiLink BP0100 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32") Schwarz Tisch/Bank
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79524800
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0100
EAN/GTIN:
     4052792060041
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Befestigen Sie Ihren Touchscreen an der LogiLink-Halterung und genießen Sie volle Bewegungsfreiheit, ideal für den Einsatz in Büros, Restaurants oder Einzelhandelsgeschäften. Die Halterung kann souverän auf die bequemste Position eingestellt werden, so können Kunden sich z. B. problemlos selbst einchecken. Die Monitorhalterung ist schnell und einfach zu montieren und beinhaltet eine Gasdruckfeder zum Ausgleich des Monitorgewichts. So ist ein solider Stand garantiert.
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
10 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 "
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 "
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Freistehend
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Auslegerarm (max.)
263 mm
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-90 - 90 °
Schwenkwinkelbereich
-40 - 40 °
Drehungswinkel
360 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
382 mm
Tiefe
306 mm
Höhe
325 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.