Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC GVSMODBC9 USV-Batterieschrank Tower


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC GVSMODBC9 USV-Batterieschrank Tower
APC GVSMODBC9 USV-Batterieschrank Tower
APC GVSMODBC9 USV-Batterieschrank Tower
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79550598
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     GVSMODBC9
EAN/GTIN:
     731304367475
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Modularer Batterieschrank für längere Laufzeit für USVs mit internen Batterien. Der Schrank wird ohne Batterien geliefert. Modulare Batteriestränge müssen daher separat erworben werden. Im Schrank können bis zu 9 Batteriestränge installiert und überwacht werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
847 mm
Höhe
1970 mm
Gewicht
410000 g
Verpackungsbreite
755 mm
Verpackungstiefe
1010 mm
Verpackungshöhe
2082 mm
Paketgewicht
206000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Weiß
Zertifikate
Zertifizierung
FCC part 15 class A
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3048 m
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.366,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.587,03*
€ 4.268,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.553,56*
€ 4.228,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.449,85*
€ 4.105,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.395,81*
€ 4.041,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.366,71*
€ 4.006,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
GVSUPS20K0B4HS
ab € 7.924,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.