Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10-EVD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10-EVD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Honeywell RT10-EVD Handy-Dockingstation Tablet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79553475
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10-EVD
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Leistungen
Basisgerät Typ
Tablet
Markenkompatibilität
Honeywell
Kompatibilität
RT10
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
RS232
Ja
Energie
Energiequelle
Zigarettenanzünder
DC input Spannung
10 - 60 V
Weitere Suchbegriffe: honeywell docking station, dockingstation für tablet, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 666,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 741,43*
€ 882,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,74*
€ 868,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,55*
€ 852,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 700,67*
€ 833,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,79*
€ 793,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
RT10A-L0N-17C12S0E
ab € 2.193,10*
Zubehör
Honeywell
RT10A-L1N-18C22S0E
ab € 3.121,54*
Zubehör
Honeywell
RT10W-L10-17C12S1E
ab € 2.619,19*
Zubehör
Honeywell
RT10W-L00-17C12S0E
ab € 2.327,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.