Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell RT10A 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell RT10A 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Honeywell RT10A 32 GB 25,6 cm (10.1") Qualcomm Snapdragon 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-79567508
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     RT10A-L0N-17C12S0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Barcode Scanner
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5900 mAh
Leistungen
Standort-Position
Ja
GLONASS
Ja
BeiDou
Ja
GPS
Ja
Galileo
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Umgebungslichtsensor
Ja
Gyroskop
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
13 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Rückkamera-Blitz
Ja
Videoaufnahme
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
8 MP
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Tropfdicht
120 cm
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Sicherheit
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorhersteller
Qualcomm
Prozessorfamilie
Qualcomm Snapdragon
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
8
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Helligkeit
800 cd/m²
HD-Typ
Full HD
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
271.9 mm
Tiefe
198.3 mm
Höhe
19.5 mm
Gewicht
1200 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
WWAN
Nicht installiert
Software
Plattform
Android
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobiles Tablet
Schutzfunktion
Staubresistent, Wasserfest
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zertifizierung
MIL-STD-810G
Robustes Design
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.166,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.220,65*
€ 2.642,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.216,55*
€ 2.637,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.194,87*
€ 2.611,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.180,79*
€ 2.595,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.166,44*
€ 2.578,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR
ab € 39,26*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-EXT1
ab € 224,42*
Zubehör
Honeywell
RT10-BAT-STD1
ab € 149,56*
Zubehör
Honeywell
RT10-BC-2
ab € 311,57*
Zubehör
Honeywell
RT10-CAC
ab € 233,67*
Zubehör
Honeywell
RT10-CASE
ab € 93,33*
Zubehör
Honeywell
RT10-CD
ab € 333,81*
Zubehör
Honeywell
RT10-DD
ab € 371,61*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVC
ab € 444,88*
Zubehör
Honeywell
RT10-EVD
ab € 670,63*
Zubehör
Honeywell
RT10-HS-1
ab € 46,76*
Zubehör
Honeywell
RT10-KEYBD-PLATE
ab € 23,61*
Zubehör
Honeywell
RT10-MC
ab € 79,22*
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR-CABLE-DMK
ab € 16,10*
Zubehör
Honeywell
RT10-PWR-CABLE-EU
ab € 14,89*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.