Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-36 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-36 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Akyga AK-AD-36 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DisplayPort Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79557205
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-36
EAN/GTIN:
     5901720133311
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Akyga® AK-AD-36 ist ein hochwertiger Konverter, mit dem Sie ein digitales Signal vom DisplayPort effektiv in ein analoges VGA-Signal konvertieren können. Es wird bei der Installation von Kabeln für Audio- und Videogeräte wie Fernseher, Heimkinos und Computer verwendet. Hohe Verarbeitungsgenauigkeit ermöglicht die Signalübertragung in höchster Qualität. In AK-AD-36 fließen Daten von DisplayPort nach VGA in eine Richtung.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
39 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.