Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-AD-50 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DVI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-AD-50 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DVI Schwarz
Akyga AK-AD-50 Videokabel-Adapter 0,15 m VGA (D-Sub) DVI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79557226
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-AD-50
EAN/GTIN:
     5901720134851
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Der Akyga® AK-AD-50-Adapter verfügt über zwei VGA- und DVI-Buchsen, über die der Computer mit einem DVI-Ausgang eines älteren Monitormodells, Projektors oder eines anderen mit einem VGA-Anschluss ausgestatteten Geräts verbunden werden kann. Der Adapter überträgt Daten unidirektional von DVI zu VGA.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
43 g
Merkmale
Kabellänge
0.15 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
DVI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Produktfarbe
Schwarz
Jackenmaterial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
6 mm
Gewicht
39 g
Breite
45 mm
Tiefe
275 mm
Höhe
20 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.