Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-6350242 Herst.-Nr.: R 120 SB EAN/GTIN: 4003482022719 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Panzer-Riegel R 100, R 120 & R 140 Diese praktischen Türriegel sind robust und unkompliziert in der Handhabung.
Die wetterfeste Verzinkung machen sie besonders einsetzbar im Außen- sowie im Innenbereich. Über Rost müssen Sie sich bei diesen Modellen keine Gedanken machen.
Um ein ungewolltes Entfernen der Riegel R 100 / R 120 / R 140 zu verhindern, sind die Schraublöcher durch die Konstruktion gut verdeckt.
Kombinieren Sie diese Panzer-Riegel mit einem unserer diversen Vorhangschlosser. Finden Sie hier ein geeignetes Schloss.
Für eine schnelle und unkomplizierte Montage liegen die passenden Schrauben den Panzer-Riegeln bereits bei. Weitere Informationen: Lieferumfang | Montageset | Ja | ![](/p.gif) | Schrauben enthalten | Ja | Merkmale | Produkttyp | Deadbolt | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Stahl | ![](/p.gif) | Ausführung | Matte | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 120 mm | ![](/p.gif) | Breite | 47 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4708 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 9,50* | ab € 16,41* | € 22,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Packung | € 5,90* | ab € 19,86* | € 27,53* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4708 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4708 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4708 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | ![](/p.gif) | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|