Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy BPC241642002 Akkuladegerät AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy BPC241642002 Akkuladegerät AC
Victron Energy BPC241642002 Akkuladegerät AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79697603
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     BPC241642002
EAN/GTIN:
     8719076037705
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Blau
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Energiequelle
AC
Kompatible Produkte
IP22
Energie
Eingangsspannung
180 - 350 V
Eingangsfrequenz
45 / 65 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
235 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
108 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 131,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,22*
€ 178,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,18*
€ 168,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,47*
€ 156,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.