Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-C700B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-C700B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-C700B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79704329
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-C700B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
107 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,68*
€ 37,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.