Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-C700DA-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-C700DA-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-C700DA-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79704361
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-C700DA-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
143 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
850 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050A-3Y
ab € 27,15*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050B-3Y
ab € 28,88*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1050DA-3Y
ab € 31,07*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400A-3Y
ab € 28,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400B-3Y
ab € 29,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C1400DA-3Y
ab € 31,84*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C350A-3Y
ab € 27,41*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C350B-3Y
ab € 28,85*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C500A-3Y
ab € 27,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C500DA-3Y
ab € 33,76*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700A-3Y
ab € 27,42*
Ähnlich
Mean Well
ELG-100-C700B-3Y
ab € 30,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.