Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL XLG-240-L-AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL XLG-240-L-AB LED-Treiber
MEAN WELL XLG-240-L-AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79705502
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     XLG-240-L-AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
342 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
219 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
1000 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,87*
€ 54,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,95*
€ 52,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-A
ab € 29,26*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-H-AB
ab € 31,13*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-L-A
ab € 28,70*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-M-A
ab € 28,40*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-M-AB
ab € 33,87*
Ähnlich
Mean Well
XLG-240-48-ABV
ab € 32,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.