Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II 6/20 R Klappdübel 75 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer FAZ II 6/20 R Klappdübel 75 mm
Fischer FAZ II 6/20 R Klappdübel 75 mm
Fischer FAZ II 6/20 R Klappdübel 75 mm
Fischer FAZ II 6/20 R Klappdübel 75 mm
Fischer FAZ II 6/20 R Klappdübel 75 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79733347
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     542624
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
75 mm
Bohrlochdurchmesser
6 mm
Mindestbohrlochtiefe
70 mm
Merkmale
Produkttyp
Klappdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Material
Metall
Produktfarbe
Grau
Verbindender thread type
M6
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,045*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,8209* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,015*
€ 134,48785
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,915*
€ 133,17885
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,705*
€ 128,16895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 105,405*
€ 125,43195
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,045*
€ 108,34355
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
542621
ab € 0,4821*
Ähnlich
fischer
542623
ab € 78,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.