Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnetoplan 1665112 Tafelzubehör Tafelmagnet
Menge:
Stück
Produktinformationen:
magnetoplan
icecat
Lager 2478
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2478B-179000483224
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
1665112
EAN/GTIN:
4013695011196
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
Discofix Rechteckmagnete in schwarz mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft (Haftkraft: 1,3 kg). Größe: 55 x 22 mm.
- Discofix-Magnete bieten den perfekten Komfort in der Handhabung
- Die Vollkern Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft
- Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoff-Kappen
- Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite schützt die Oberflächen
- Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Discofix-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
1.3 kg
Magnetisch
Ja
... >
Präsentations-Materialien
>
Präsentationszubehör
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
rechteckmagnet schwarz magnetoplan
,
rundmagnet
,
rundmagnet schwarz
Angebote
(22)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2478
1 Tag
750
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4917*
Lager 1498
1 Tag
750
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
Lager 1690
3 Tage
52
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,39*
€ 0,66*
Lager 89Y5C
4 Tage
750
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,87*
Lager 1955
6 Tage
750
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,90*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Stück
€ 0,4917*
€ 0,58512
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4912*
€ 0,58453
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4512*
€ 0,53693
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 170 Stück (
entspricht € 83,589* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 2478
Versand:
Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2478
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,62*
Zubehör
Design-Whiteboard CC, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240490
ab € 210,56*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,38*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, mobil, Größe 1200 x 900 mm
magnetoplan
1240489
ab € 150,50*
Zubehör
ferroscript-Klapptafel, mobil
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,09*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, doppelseitig, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1240315
ab € 584,68*
Zubehör
ferroscript-Schreibtafel mobil, drehbar, Größe 1500 x 1000 mm
magnetoplan
1242315
ab € 579,25*
Zubehör
magnetowand auf Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16101
ab € 73,63*
Zubehör
magnetowand Leisten ohne Magnete, Größe 1000 mm
magnetoplan
16151
ab € 0,943*
Zubehör
magnetowand unter Tapete, inkl. Zubehör, Inhalt 1 qm
magnetoplan
16111
ab € 46,29*
Zubehör
Metallband, magnethaftend
magnetoplan
5705105
ab € 13,55*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 110,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen