Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1664606 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetoplan 1664606 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1664606 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1664606 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     1682-152007430
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664606
EAN/GTIN:
     4013695016351
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet
Magnete discofix mini in rot mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft (Haftkraft: 0,1 kg). Größe: 19 x 7 mm.

- Discofix-Magnete bieten den perfekten Komfort in der Handhabung
- Die Vollkern Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft
- Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoff-Kappen
- Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite schützt die Oberflächen
- Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Discofix-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Höhe
7 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Rot
Höchstgewichtskapazität
0.1 kg
Magnetisch
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
44
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,10*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,24*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,21*
€ 2,95*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,79*
€ 2,98*
4 Tage
30
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,02*
€ 3,35*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,10*
€ 2,50
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 1,83*
€ 2,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,64*
€ 1,95
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,59*
€ 1,89
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 1,24*
€ 1,48
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,124* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1242095
ab € 225,94*
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,63*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 211,67*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,15*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,73*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.194,72*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 565,93*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,87*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,58*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,13*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,53*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,16*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 110,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.