Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1664500 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetoplan 1664500 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1664500 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     273-HOL1664500
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664500
EAN/GTIN:
     4013695011042
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet weiß 10 stk
Magnete discofix Hobby in weiß mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft (Haftkraft: 0,3 kg). Größe: 24 x 8 mm.

- Discofix-Magnete bieten den perfekten Komfort in der Handhabung
- Die Vollkern Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft
- Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoff-Kappen
- Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite schützt die Oberflächen
- Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Discofix-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
0.3 kg
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet weiß
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,61*
€ 2,78*
1 Tag
61
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,67*
€ 2,85*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,73*
€ 3,04*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,82*
€ 4,02*
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,70*
€ 4,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,76*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,97*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,32*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,73*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.191,78*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,45*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,28*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 74,19*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,12*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,68*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,37*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.