Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Präsentation und Planung
>
Haftmagnet
>
Artikel
Magnetoplan 15502 Tafelzubehör Tafelmagnet
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79745836
Hersteller:
magnetoplan
Herst.-Nr.:
15502
EAN/GTIN:
4013695022482
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Magnetplatte
Magnetplättchen
magnetoplan Takkis sind kleine, permanent magnetisierte magnetoflex-Scheibchen. Selbstklebend, mit Schutzfolie versehen.
- Zur sauberen, unsichtbaren, rückseitigen Befestigung von Fotos, Postern und Bildern an allen eisenhaltigen Oberflächen
- Für Büro, Schule, Verwaltung und für Zuhause. Kein Magnet im Blickfeld, die Information stets im Vordergrund
- Mit Takkis befestigte Bilder können problemlos umgehängt werden
- Sind keine eisenhaltigen Oberflächen vorhanden, empfiehlt sich die magnetowand-Leiste zur Befestigung
- Größe: 20 x 20 mm, 60 Stk.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Magnetisch
Ja
... >
Präsentations-Materialien
>
Präsentationszubehör
>
Tafelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
haftmagnet schwarz
,
haft magnet
,
magnetoplan haftmagnet
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,94*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Design-Whiteboard CC, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
12402CC
ab € 28,76*
Zubehör
Design-Whiteboard SP, Größe 600 x 450 mm
magnetoplan
1240288
ab € 19,32*
Zubehör
Schaukasten CC, Größe 4 x A4
magnetoplan
1214000
ab € 101,21*
Zubehör
Schaukasten Klassik, Innenbereich, Größe 18 x A4
magnetoplan
1218063
ab € 904,92*
Zubehör
Schaukasten SP, Größe 4 x A4
magnetoplan
1215000
ab € 68,37*
Zubehör
Schreibtafel ferroscript, einseitig, Größe 900 x 600 mm
magnetoplan
1240000
ab € 109,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen