Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1664512 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Magnetoplan 1664512 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1664512 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1664512 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     273-HOL1664512
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664512
EAN/GTIN:
     4013695011103
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
Magnete discofix Hobby in schwarz mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft (Haftkraft: 0,3 kg). Größe: 24 x 8 mm.

- Discofix-Magnete bieten den perfekten Komfort in der Handhabung
- Die Vollkern Ferrit-Ausstattung sorgt für besonders hohe Haftkraft
- Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoff-Kappen
- Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite schützt die Oberflächen
- Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Discofix-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
0.3 kg
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
pro Packung
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,76*
1 Tag
20
pro Paket
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 2,77*
pro Packung
€ 7,95*
ab € 1,73*
€ 3,05*
3 Tage
30
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,70*
€ 4,42*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 4,98*
€ 7,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,76*
€ 3,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,31*
€ 2,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,20*
€ 2,62
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,02*
€ 2,40
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,57*
€ 1,87
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,58*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,35*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,14*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,61*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 562,93*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 579,91*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 73,64*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,135*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,59*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,23*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.