Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1664006 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnetoplan 1664006 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1664006 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1664006 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     107-525542
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1664006
EAN/GTIN:
     4013695043265
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund
magnetoplan Ergo-Magnete medium in rot, Durchmesser: 30 mm, Haftkraft: 0,7 kg. Durch den ergonomischem Griffrand bieten sie perfekten Komfort in der Handhabung und lassen sich leicht von der Tafeloberfläche wieder abnehmen.

- Die spezialbeschichtete Magnet-Unterseite verhindert ein Zerkratzen der Oberfläche
- Durch die Vollkern Ferrit-Ausstattung verfügen die Ergo-Magnete über für eine besonders hohe Haftkraft
- Ein hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit den farbigen Kunststoffkappen
- Die qualitativ erstklassige Verarbeitung macht die Ergo-Magnete praktisch unbegrenzt einsatzfähig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Rot
Höchstgewichtskapazität
0.7 kg
Magnetisch
Ja
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 107
1
pro Paket
€ 4,30*
ab € 2,65*
€ 4,25*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 2,78*
€ 4,57*
1 Tag
33
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 2,92*
€ 4,66*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 2,96*
€ 4,90*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,08*
€ 5,87*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 107
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,71*
€ 4,41
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,53*
€ 4,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 2,65*
€ 3,15
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,265* pro Stück)
Lagerstand: Lager 107
Versand: Lager 107
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 4,30*
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 107
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,80*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
1680015
ab € 15,12*
Zubehör
magnetoplan
1662000
ab € 0,62*
Zubehör
magnetoplan
16630
ab € 1,527*
Zubehör
magnetoplan
1664500
ab € 1,58*
Zubehör
magnetoplan
1662100
ab € 2,79*
Zubehör
magnetoplan
1660000
ab € 0,4787*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,24*
Zubehör
magnetoplan
1665100
ab € 0,396*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.