Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan 1665101 Tafelzubehör Tafelmagnet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetoplan 1665101 Tafelzubehör Tafelmagnet
Magnetoplan 1665101 Tafelzubehör Tafelmagnet
Artikel-Nr.:
     2478B-179000483221
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1665101
EAN/GTIN:
     4013695011141
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rechteckmagnet
Rundmagnet
Discofix Rechteckmagnete in grau mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung für hohe Haftkraft (Haftkraft: 1,3 kg). Größe: 55 x 22 mm.

- Mit verbreitertem Rand, zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund
- Spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln
- Durch Verwendung eines hochwertiger Klebers bleibt der Magnet mit der Kunststoffkappe fest verbunden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Höhe
22 mm
Merkmale
Produkttyp
Tafelmagnet
Produktfarbe
Grau
Höchstgewichtskapazität
1.3 kg
Magnetisch
Ja
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
170
170
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,3612*
€ 0,4817*
3 Tage
45
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,35*
€ 0,59*
1 Tag
170
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,36*
€ 0,60*
4 Tage
170
10
pro Stück
€ 8,90*
ab € 0,51*
€ 0,86*
1 Tag
119
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 170 Stück
€ 0,4817*
€ 0,57322
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4812*
€ 0,57263
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4412*
€ 0,52503
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4112*
€ 0,48933
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3612*
€ 0,42983
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 170 Stück ( entspricht € 81,889* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 28,76*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,97*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 19,32*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,73*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.191,78*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,45*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 578,28*
Zubehör
magnetoplan
16101
ab € 74,19*
Zubehör
magnetoplan
16151
ab € 2,12*
Zubehör
magnetoplan
16111
ab € 46,68*
Zubehör
magnetoplan
5705105
ab € 13,37*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 109,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.