Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
LogiLink BP0101 Flachbildschirm-Tischhalterung 81,3 cm (32 Zoll) Klemme Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79750708
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     BP0101
EAN/GTIN:
     4052792060058
Suchbegriffe:
Bildschirm-Standfuß
Monitor-Standfuß
Monitorstandfuß
Bildschirm-Schwenkarm
Weitere Informationen:
Montage
Höchstgewichtskapazität
8 kg
Maximale Bildschirmgröße
32 Zoll
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Minimum Bildschirmgröße
17 Zoll
Minimale VESA-Halterung
75 x 75 mm
Maximale VESA-Halterung
100 x 100 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Montage
Klemme
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75,100 x 100 mm
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-5 - 90 °
Drehungswinkel
180 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
114 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
92 mm
Verpackungsbreite
525 mm
Verpackungstiefe
148 mm
Verpackungshöhe
123 mm
Paketgewicht
3220 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299097
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.