Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Rund um den Schreibtisch
>
Schreibgeräte
>
Tintenroller, Feinschreiber
>
Fineliner
>
Artikel
Milwaukee 48223164 Marker 4 Stück(e)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-79823114
Hersteller:
Milwaukee
Herst.-Nr.:
48223164
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
fineliner 0,6mm schwarz
,
feinliner schwarz
,
feinliner 0,6mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1,605*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,3875*
€ 2,84113
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,3325*
€ 2,77568
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2625*
€ 2,69238
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,20*
€ 2,618
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,145*
€ 2,55255
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,085*
€ 2,48115
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,605*
€ 1,90995
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen