| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-79823902 Herst.-Nr.: 08610-NL EAN/GTIN: 4250059686106 |
| |
|
| | |
| Magic 2 WiFi next – Highspeed-Internet direkt aus der Steckdose Gigabit-Internet unkompliziert in jeden Raum bringen und surfen, streamen und gamen mit Mesh-Upgrade erleben – der devolo Magic 2 WiFi next ist der Powerline-Adapter für die ganze Familie. Denn dank neuester Multi-User-MIMO-Technologie und optimierten Mesh wird zum einen sichergestellt, dass all Ihre Endgeräte Zuhause gleichzeitig mit uneingeschränkter WLAN-Kapazität versorgt werden.
Mesh-WLAN für mehr Stabilität und Komfort – so geht WiFi heute Genießen Sie einfach lückenloses WiFi mit Mesh-WLAN. Magic WLAN-Adapter verbinden sich zu einem gemeinsamen Netzwerk – ohne manuelles Verbinden, ohne Signalunterbrechung, ohne Passwort-Chaos. Zudem sorgt die Mesh-Funktion Access Point Steering dafür, dass Sie immer die beste WLAN-Verbindung mit bis zu 1.200 Mbit/s haben – raumübergreifend ohne Verbindungsabbrüche.
Plug & Play: Einstecken, Knopf drücken, Mesh erleben! Bauen Sie im Handumdrehen Ihr jederzeit erweiterbares Mesh-Netzwerk mit Magic WiFi auf: Verbinden Sie ganz einfach einen Magic-Adapter mit Ihrem Router, stecken Sie weitere Devolo-Adapter in Ihre freien Steckdosen und starten Sie per Knopfdruck die automatische und direkt verschlüsselte Verbindung. Die starken WiFi-Hot Spots sind sekundenschnell aktiviert.
Verteilen Sie Ihr Internetsignal per Stromleitung im ganzen Haus – mit Powerline Magic WLAN-Adapter nutzen den schnellsten Weg zur Übertragung Ihres Internetsignals: Ihre Stromleitung. So wird jede Steckdose mit eingestecktem WLAN-Adapter zum WiFi- oder LAN-Zugangspunkt. Datenübertragung via Powerline-Adapter bedeutet: kein Verlust der Signalqualität mit sicherer Verschlüsselung ohne Kabelverlegen. In all unseren Magic-Adaptern ist bereits die neueste Generation der G.hn-Powerline-Technologie verbaut. Dieser Gigabit-Standard schafft die Grundlage für die beste Datenübertragung für modernes Home-Entertainment.
Hinweis: devolo Magic Adapter sind mit allen Routern, Netzwerkgeräten, devolo Magic-Adaptern und vom HomeGrid Forum zertifizierten Produkten kompatibel. dLAN® Powerline-Adapter und andere HomePlug AV-Produkte einschließlich des devolo Outdoor WiFi Powerline-Adapters werden nicht unterstützt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85171800 | Leistungen | Maximale Datenübertragungsrate | 1200 Mbit/s | | Ethernet/LAN | Ja | | WLAN | Ja | | Stecker | Typ F | | Eingebaute Steckdose | Ja | | Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet | | Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | | MIMO | Ja | | MIMO-Typ | Multi User MIMO | | Plug | Ja | Design | Produktfarbe | Weiß | | Antennentyp | Intern | | LED-Anzeigen | Ja | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10, Ubuntu 17.10, Ubuntu 18.04 LTS | | Mac-Kompatibilität | Ja | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |