Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8275A Industrieumweltsensor & -monitor Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8275A Industrieumweltsensor & -monitor Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Adeunis ARF8275A Industrieumweltsensor & -monitor Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Adeunis ARF8275A Industrieumweltsensor & -monitor Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Adeunis ARF8275A Industrieumweltsensor & -monitor Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79823999
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8275A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Feuchtigkeitssensor
Sensor Feuchte
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
102 g
Breite
61 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
111 mm
Merkmale
Produkttyp
Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,37*
€ 126,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,01*
€ 126,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,11*
€ 117,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,36*
€ 115,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,45*
€ 99,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.