Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adeunis ARF8283AA Industrieumweltsensor & -monitor Druckmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adeunis ARF8283AA Industrieumweltsensor & -monitor Druckmessgerät
Adeunis ARF8283AA Industrieumweltsensor & -monitor Druckmessgerät
Adeunis ARF8283AA Industrieumweltsensor & -monitor Druckmessgerät
Adeunis ARF8283AA Industrieumweltsensor & -monitor Druckmessgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79824016
Hersteller:
     Adeunis RF
Herst.-Nr.:
     ARF8283AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Weitere Informationen:
Zertifikate
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Zertifizierung
Directive 2014/53/UE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Gewicht und Abmessungen
Breite
63.5 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
200 mm
Merkmale
Produkttyp
Druckmessgerät
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,18*
€ 181,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,36*
€ 161,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.