Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 2509MR Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
King Tony 2509MR Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
King Tony 2509MR Steckdosen/Steckdosen-Set Steckschlüssel-Satz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79827011
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     2509MR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüssel-Satz
Laufwerksgröße
1/4 Zoll
Sockelgröße Typ
Metrisch
Anzahl an Buchsenköpfen
9 Kopf/Köpfe
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
38 mm
Gewicht
29 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,96*
€ 17,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,87*
€ 17,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,40*
€ 15,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,35*
€ 12,32
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.