Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

King Tony 188002P Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
King Tony 188002P Schraubenziehereinsatz
King Tony 188002P Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79827737
Hersteller:
     King Tony
Herst.-Nr.:
     188002P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
80 mm
Gewicht
31 g
Weitere Suchbegriffe: bits ph2, bit (phillips)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,36*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.