Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-60H-C700A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-60H-C700A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-60H-C700A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79893771
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-60H-C700A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
60 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Ursprungsland
Taiwan
Kurzschlussschutz
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
100 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
61.5 mm
Tiefe
171 mm
Höhe
36.8 mm
Gewicht
700 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,78*
€ 36,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C350A
ab € 25,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C350B
ab € 27,60*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C700B
ab € 27,56*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C350AB
ab € 31,25*
Ähnlich
Mean Well
HLG-60H-C700AB
ab € 31,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.