Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroTEC Vento SILENT 6 Luftkompressor 700 W 110 l/min AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AeroTEC Vento SILENT 6 Luftkompressor 700 W 110 l/min AC
AeroTEC Vento SILENT 6 Luftkompressor 700 W 110 l/min AC
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79906122
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2005210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolbenkompressor
Kompressor-tragbar
tragbarer Kompressor
Mobile Druckluftanlage
Weitere Informationen:
Energie
Motorleistung
700 W
Energiequelle
AC
Arbeitsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Geeignet für
Universal
Griff(e)
Ja
Anzahl der Zylinder
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
530 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
540 mm
Gewicht
15000 g
Leistungen
Aufnahmekapazität
110 l/min
Motorschnelligkeit der Pumpe
1440 RPM
Maximaler Betriebsdruck
8 bar
Schalldruckpegel
68 dB
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 204,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,47*
€ 288,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,62*
€ 280,3878
pro Stück
ab 3 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,98*
€ 265,3462
pro Stück
ab 8 Stück
€ 218,73*
€ 260,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,80*
€ 255,61
pro Stück
ab 30 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,07*
€ 242,84
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AEROTEC
200533
ab € 4,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.