Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faber-Castell 111965 Bleistift B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Jumbo Grip Bleistift, 72er Köcherdisplay, silber
Artikel-Nr.:
     639-502884
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     111965
EAN/GTIN:
     4005401119654
Suchbegriffe:
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift
Grafitstift
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
190 mm
Länge (mm)
80 mm
Merkmale
Härte
B
Produktfarbe
Silber, Transparent
Form
Dreieckig
Bruchsicheres Blei
Ja
Beste Verwendung
Kunst, Grafische Zeichnung, Hobby, Büro, Schule, Technical drawing
Ursprungsland
Deutschland
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
unbekannt
72
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,99*
€ 1,34*
1 Tag
2808
72
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,01*
€ 1,37*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 60,55*
€ 79,42*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 68,50*
€ 92,12*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 72 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 72 Stück
Mindestbestellmenge: 72 Stück ( entspricht € 96,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.