Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
M5Stack K043 Zubehör für Entwicklungsplatinen GPS-Modul Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79937041
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     K043
EAN/GTIN:
     6972934172112
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
48 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
28 g
Verpackungsbreite
54 mm
Verpackungstiefe
54 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
38 g
Merkmale
Produkttyp
GPS-Modul
Kompatibilität
M5Atom
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.