Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link AX1800 Mesh Wi-Fi 6-System für das gesamte Haus, 2er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link AX1800 Mesh Wi-Fi 6-System für das gesamte Haus, 2er Pack
TP-Link AX1800 Mesh Wi-Fi 6-System für das gesamte Haus, 2er Pack
TP-Link AX1800 Mesh Wi-Fi 6-System für das gesamte Haus, 2er Pack
Artikel-Nr.:
     854-TPLDECX202
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     DECO X20(2-PACK)
EAN/GTIN:
     6935364052287
Suchbegriffe:
4G Router
LTE Router
Router
WLAN Router
Das Mesh-WLAN der nächsten Generation
AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6-System der nächsten Generation

Fortschrittliches Mesh mit Wi-Fi 6
Ausgestattet mit der Wi-Fi 6-Technologie ist das Mesh-WLAN von Deco für das gesamte Zuhause so konzipiert, dass es eine enorme Steigerung der Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität bietet. Holen Sie sich das neueste Mesh-WLAN, um das zukünftige Netzwerk zu genießen, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.

- Verbesserte Abdeckung des gesamten Hauses
- Nahtloses Roaming
- Verbindet über 150 Geräte
- Schnelleres Wi-Fi 6-Geschwindigkeit
- Stark reduzierte Verzögerung

Nahtlose Abdeckung
Mit klareren und stärkeren Signalen, die durch BSS Color und Beamforming verbessert werden, erhöht die Deco X20 die Reichweite des WLANs im ganzen Haus auf bis zu 5.800 ft2 (3er-Pack). Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um die Deco-Einheiten zu verbinden, und bieten so noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Sie möchten mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach einen weiteren Deco hinzu.

Echtes nahtloses Roaming für ein besseres Erlebnis
TP-Link Mesh bedeutet, dass die Deco-Geräte zusammenarbeiten und ein einheitliches Netzwerk bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Haus bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis.

Entwickelt für
Mehr Geräte

Die Deco-Produkte sind darauf ausgerichtet, die Kapazität und Effizienz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr drastisch zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele Bildschirme oder Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, kommt jeder in den Genuss eines effizienteren Netzwerks, das schneller lädt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Schnelleres Wi-Fi 6 Geschwindigkeit = keine Wartezeit
Das neueste 1024-QAM und eine höhere Symbolrate sorgen für Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s - ideal für bandbreitenintensive Aufgaben wie Cloud-Gaming und 4K-UHD-Video. Familien genießen ein fesselndes Live-Streaming mit einwandfreiem Video und klarem Audio ohne Pufferung.

Deutlich reduzierte Verzögerung, mehr Spaß
Wi-Fi 6 bringt stabile und reaktionsschnelle Wi-Fi-Verbindungen in das vernetzte Zuhause von morgen. Genießen Sie reaktionsschnelleres Gaming und nahtlose Videochats, selbst wenn mehrere kompatible Geräte verbunden sind und gleichzeitig Daten übertragen.

Ihr Zuhause, unsere Betreuung

Zuverlässige Kindersicherung
Blockieren Sie ungeeignete Inhalte und beschränken Sie die Zeit, die Sie online verbringen

Eingebautes Virenschutzprogramm
Schützen Sie alle angeschlossenen Geräte in Ihrem Haus vor Online-Bedrohungen

Qualität der Dienstleistung
Priorisierung von Geräten und Anwendungen für schnellere Leistung bei Bedarf

Die Einrichtung ist jetzt viel einfacher
Packen Sie Deco aus, installieren Sie die App und folgen Sie dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deco-App kümmert sich um den Rest und sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk in wenigen Minuten einsatzbereit ist.

1 Verbinden Sie Deco mit Ihrem Kabelmodem und schalten Sie beide Geräte ein.
2 Laden Sie die Deco-App herunter und starten Sie sie. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.
3 Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Deco-System zu konfigurieren.

Wi-Fi leicht gemacht

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs mit der Deco-App, einschließlich der Anzeige aller verbundenen Geräte, der Priorisierung Ihrer eigenen Geräte, der Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Sprachsteuerung
Koppeln Sie sich mit Alexa, um Deco X20 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Alle Decos arbeiten zusammen
Deco X20 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Dekos hinzufügen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN Datentransferrate (max.)
1775 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Datenübertragungsrate (erstes Band)
1201 Mbit/s
WLAN-Datenübertragungsrate (zweites Band)
574 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3
Gastzugang
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
110 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
114 mm
Verpackungsbreite
314 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
125 mm
Paketgewicht
1660 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet-WAN
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Anzahl Prozessorkerne
4
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Firewall
SPI
Anzahl der Gastnetzwerke (5 GHz)
1
Anzahl der Gastnetzwerke (2,4 GHz)
1
Kontrolle durch Eltern
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Design
Produktfarbe
Weiß
Antennentyp
Intern
Produkttyp
Mesh-System
LED-Anzeigen
Leistung
Anzahl der Antennen
4
Sendeleistung
FCC: <30 dBm, CE: <20 dBm (2.4 GHz), <23 dBm (5 GHz) dBmW
Reset-Knopf
Ja
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Zertifizierung
FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Energie
Netzteil Eingansgsspannung
100-240 V
Netzteilfrequenz
50-60 Hz
AC-Adapter Eingangsstrom
0.4 A
Netzteil Ausgangsspannung
12 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
1 A
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl der enthaltenen Einheiten
2 Stück(e)
Ethernet-Kabel
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wireless Lan Router, wlan router
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 854
8
pro Stück
€ 7,50*
ab € 101,86*
€ 128,52*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 124,18*
€ 155,60*
pro Stück
€ 4,99*
ab € 124,83*
€ 155,61*
pro Stück
€ 1,95*
ab € 130,43*
€ 162,77*
1 Tag
7
pro Stück
€ 2,90*
ab € 133,97*
€ 166,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 854
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,30*
€ 133,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,86*
€ 121,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 854
Versand: Lager 854
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 854
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.