Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink CAMERA-HUB Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink CAMERA-HUB Schwarz, Grau
Yealink CAMERA-HUB Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80129739
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1206603
EAN/GTIN:
     6938818302990
Suchbegriffe:
USB Hub
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
usb hub
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Unterstützte Positionierung
Tisch/Bank
Ethernet/LAN
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Markenkompatibilität
Yealink
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
48 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 459,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 494,16*
€ 588,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,50*
€ 583,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 483,33*
€ 575,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,06*
€ 570,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.