Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 233 Kunst-/Bastelspielzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 233 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 233 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 233 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM 233 Kunst-/Bastelspielzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80154177
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     233
EAN/GTIN:
     0028178233891
Suchbegriffe:
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Steckplatte
Stiftplatte
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Ursprungsland
Dänemark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
175 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
43 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Tasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
160 mm
Paketgewicht
43 g
Weitere Suchbegriffe: bügelperlen hama, bügel perlen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
326
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama
221
ab € 1,66*
Sonstiges
Hama
234
ab € 1,17*
Sonstiges
Hama
269
ab € 1,25*
Sonstiges
Hama
301
ab € 1,07*
Sonstiges
Hama
312
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama
315
ab € 1,24*
Sonstiges
Hama
323
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama
324
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama
327
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama
329
ab € 1,06*
Sonstiges
Hama
332
ab € 0,93*
Sonstiges
Hama
331
ab € 0,93*
Sonstiges
JBM
220
ab € 0,84*
Sonstiges
JBM
299
ab € 0,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.