Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Künstlerbedarf, Bastelbedarf
>
Kreatives Gestalten
>
Schmuckzubehör
>
Perlen
>
Bügelperlen
>
Artikel
JBM 299 Mal- & Bastel-Set für Kinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-80154449
Hersteller:
JBM
Herst.-Nr.:
299
EAN/GTIN:
0028178299033
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
5 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
91 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Ursprungsland
Denmark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
20 g
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Tasche
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
5 mm
Verpackungshöhe
120 mm
Paketgewicht
20 g
... >
ICECAT
>
Spielzeug
>
Kunst- & Bastelspielzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Steckplatte
,
Stiftplatte
,
bügelperlen hama
,
bügel perlen
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,95*
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama 326 Mosaiksockel
Hama
326
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama Beads 221 Kunst-/Bastelspielzeug
Hama
221
ab € 1,66*
Sonstiges
Hama Beads 234 Kunst-/Bastelspielzeug
Hama
234
ab € 1,17*
Sonstiges
Hama Beads 269 Zeichenschablone Weiß
Hama
269
ab € 1,25*
Sonstiges
Hama Beads 301 Kunst-/Bastelspielzeug
Hama
301
ab € 1,07*
Sonstiges
Hama Beads 312 Kunst-/Bastelspielzeug
Hama
312
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama Beads 315 Kunst-/Bastelspielzeug
Hama
315
ab € 1,24*
Sonstiges
Hama Beads 323 Kunst-/Bastelspielzeug
Hama
323
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama Beads 324 Perlenstickerei-Muster
Hama
324
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama Beads 327 Perlenstickerei-Muster
Hama
327
ab € 0,95*
Sonstiges
Hama Beads 329 Kunst-/Bastelspielzeug
Hama
329
ab € 1,06*
Sonstiges
Hama Beads Stiftplatte - Meerjungfrau
Hama
332
ab € 0,93*
Sonstiges
Hama Beads Stiftplatte - Weihnachtsbaum
Hama
331
ab € 0,93*
Sonstiges
JBM 220 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM
220
ab € 0,84*
Sonstiges
JBM 233 Kunst-/Bastelspielzeug
JBM
233
ab € 1,25*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen