Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JBM 9004 Mal- & Bastel-Set für Kinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
JBM 9004 Mal- & Bastel-Set für Kinder
JBM 9004 Mal- & Bastel-Set für Kinder
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80155946
Hersteller:
     JBM
Herst.-Nr.:
     9004
EAN/GTIN:
     0028178900489
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Bügel-Perlen
Bügelperlen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Empfohlenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Produktfarbe
Weiß
Material
PVC
Ursprungsland
Denmark
Lieferanteneigenschaften
Zolltarifnummer (TARIC)
9503903490
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
Saisonal
Dauerhaft, Jahresende
Logistikdaten
Verpackungstyp Versandgehäuse (innen)
Karton
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
76 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JBM
9003
ab € 2,29*
Sonstiges
JBM
9005
ab € 2,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.