Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 04332501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP54, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spelsberg 04332501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP54, IP65
Spelsberg 04332501 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC), Polyurethan IP54, IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80201673
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     04332501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NH-Sicherungsgehäuse
Sicherungsgehäuse
Sicherungskasten
spelsberg sicherungsgehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
179 mm
Technische Details
Produktfarbe
Grau, Transparent
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC), Polyurethan
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54, IP65
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,24*
€ 434,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,53*
€ 429,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,41*
€ 411,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,48*
€ 396,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,00*
€ 359,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.