| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-80213162 Herst.-Nr.: 611518 EAN/GTIN: 4002276115187 |
| |
|
| | |
| Diese Schneiderschere ist mit 25 cm Gesamtlänge die größte Schere unter den Professional Schneiderscheren von KAI und besonders für lange Stoffbahnen geeignet. Vom Anschlag bis zur Spitze überzeugt die Stoffschere durch beste Qualität, wenn es um Präzision und Schnittsicherheit beim Zuschneiden von Stoffen geht. Und wer gerne lange und öfter mit ihr arbeitet, wird die komfortable Handhabung durch den Soft-Griff dieser Schneiderschere zu schätzen wissen. Hochwertige, scharf geschliffene Klingen, die eine optimale Schneideleistung bieten und ein Quetschen des Stoffes verhindern – diese Stoffschere ist ein Muss für professionelle Schneider und Schneiderinnen. Weitere Informationen: Merkmale | Länge (mm) | 250 mm | | Materiallgriff | Kunststoff | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| |