Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-320H-C1400A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-320H-C1400A LED-Treiber
MEAN WELL HLG-320H-C1400A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80257263
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-320H-C1400A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
320 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsspannung
229 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
43.8 mm
Gewicht
1880 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,91*
€ 117,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,53*
€ 114,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 91,94*
€ 109,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,95*
€ 104,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,44*
€ 101,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 84,84*
€ 100,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,79*
€ 87,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1050A
ab € 71,21*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1400B
ab € 76,30*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750A
ab € 73,94*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1750B
ab € 73,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100A
ab € 71,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100B
ab € 75,06*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800A
ab € 74,68*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800B
ab € 69,33*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700A
ab € 70,31*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700B
ab € 61,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C700DA
ab € 79,74*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C3500DA
ab € 144,37*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2100DA
ab € 79,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C2800DA
ab € 79,64*
Ähnlich
Mean Well
HLG-320H-C1050DA
ab € 79,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.