Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 1RM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Bahco 1RM
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80260787
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     1RM-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Knarren-Ring-Maulschlüssel, metrisch, verchromt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
393 mm
Gewicht
750 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
30 mm
Produktfarbe
Metallisch
Material
Stahl
Beschichtungsmaterial
Chrom
Oberflächentyp
Matte
Offset-Winkel
15 °
Zertifizierung
ISO 1711-1, DIN 3113
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,30*
€ 58,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,05*
€ 54,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
1RM-17
ab € 11,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.