Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDC-35DA LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDC-35DA LED-Treiber
MEAN WELL LDC-35DA LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80377557
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDC-35DA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
35 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
56 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
218 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,62*
€ 47,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.