Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL LDC-80B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL LDC-80B LED-Treiber
MEAN WELL LDC-80B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80377580
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     LDC-80B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 295 V
Ausgangsspannung
56 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
21 mm
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.