Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-100-54A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-100-54A LED-Treiber
MEAN WELL ELG-100-54A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80579507
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-100-54A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
100 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
199 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
750 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,35*
€ 40,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.