Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-12B LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-12B LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-12B LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582397
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-12B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
16 A
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,49*
€ 48,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.