Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-200-24-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-200-24-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-200-24-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80582478
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-200-24-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
200 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1261.7 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,16*
€ 62,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,69*
€ 56,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,73*
€ 53,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12-3Y
ab € 36,32*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12A-3Y
ab € 36,61*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12AB-3Y
ab € 37,75*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12B-3Y
ab € 40,49*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-12DA-3Y
ab € 40,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24A-3Y
ab € 34,08*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24AB-3Y
ab € 37,85*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24B-3Y
ab € 37,98*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24D2-3Y
ab € 44,18*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-24DA-3Y
ab € 39,09*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36-3Y
ab € 38,79*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36A-3Y
ab € 38,95*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36AB-3Y
ab € 41,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36B-3Y
ab € 40,36*
Ähnlich
Mean Well
ELG-200-36DA-3Y
ab € 43,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.