Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-240-C700B-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-240-C700B-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-240-C700B-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584177
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-240-C700B-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
240 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
343 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Tiefe
244 mm
Höhe
37.5 mm
Gewicht
1220 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,79*
€ 74,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,41*
€ 68,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.