Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-300-24A LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-300-24A LED-Treiber
MEAN WELL ELG-300-24A LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584186
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-300-24A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
300 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
77 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
39.5 mm
Gewicht
1450 g
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,75*
€ 71,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,78*
€ 62,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-300-12A
ab € 62,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.