Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL ELG-75-C700A-3Y LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL ELG-75-C700A-3Y LED-Treiber
MEAN WELL ELG-75-C700A-3Y LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584421
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     ELG-75-C700A-3Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
75 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 305 V
Ausgangsstrom
0.7 A
Ausgangsspannung
107 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
63 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
35.5 mm
Gewicht
800 g
Weitere Suchbegriffe: mean well led treiber, led treiber
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 35,84*
€ 42,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1050A-3Y
ab € 26,02*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1050DA-3Y
ab € 30,30*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1400A-3Y
ab € 24,74*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C1400DA-3Y
ab € 30,55*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C350A-3Y
ab € 26,23*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C350B-3Y
ab € 27,48*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C350DA-3Y
ab € 30,71*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C500A-3Y
ab € 26,00*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C500B-3Y
ab € 27,60*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C500DA-3Y
ab € 30,65*
Ähnlich
Mean Well
ELG-75-C700DA-3Y
ab € 30,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.