Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL FDLC-80 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL FDLC-80 LED-Treiber
MEAN WELL FDLC-80 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80584586
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     FDLC-80
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
80 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
180 - 264 V
Ausgangsspannung
54 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
53 mm
Tiefe
151 mm
Gewicht
430 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,04*
€ 52,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.