Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-30 LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-30 LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-30 LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-80585760
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-30
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Schaltnetzteil geschlossen
Weitere Informationen:
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Energie
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
Ausgangsstrom
5 A
Ausgangsspannung
30 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
220 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1150 g
Weitere Suchbegriffe: led treiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,84*
€ 66,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,05*
€ 59,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.